TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポンコール送信機
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる
呼び出しスイッチです
付属品
マジックテ-プ(2本)
マグネット(1本)
単3形アルカリ乾電池(2本)
取付用ネジ(2本)
登録No.ステッカー(1枚)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
またはDC5~15V 35mA
外形寸法
W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)
W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m
機能
付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、
接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、
電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
電池寿命
約2年(1日100回送信、常温時)
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
外観
送信部
押しボタン部本体:樹脂(赤)
周囲温度(℃)
使用可能:―10~+40
(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
仕様
作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)
質量(g)
約225(電池含む)
タイプ
空中線:内蔵型
出力
10mW以下
周波数帯域(MHz)
426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
設置場所
屋内
表示灯
送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014598
HCT-PC1
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください