TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポンコール
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる
呼び出しスイッチです
仕様
作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)
材質
樹脂
質量(g)
120
外形寸法(mm)
W84.2×H84.2×D24
出力
無電圧a接点(リアルタイム出力)
ケーブル
2m黒色 ピンプラグ付
設置場所
屋内
周囲温度(℃)
使用可能:-5~+40(結露なきこと)
接点容量
DC30V 1A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014519
PC-1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100