業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ
制御器一体型で施工性が格段に向上
材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)検出方式TOF測距方式消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)内容量1台