曜日別特売

ベビーカメラ (ホワイト)

ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)

高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。

ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015131KX-HBC200-W
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする