4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター質量(kg)1.2色ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×46×193(突起部含まず)端子【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)再生可能ファイル形式【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW音声出力【同軸デジタル】1系統待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5内容量1台