曜日別特売

電気圧力鍋 (ブラック)

電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック) - Panasonic(パナソニック)

圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L

付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015088NF-PC400-K
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする