曜日別特売

ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック)

ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) - Panasonic(パナソニック)

テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載

付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015140SC-WN10-K
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする