曜日別特売

ネックスピーカーシステム(ブラック)

ネックスピーカーシステム(ブラック) - Panasonic(パナソニック)

4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能

ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015149SC-GN01
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする