曜日別特売

エントリーシェーバー 3枚刃 (青)

エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (青) - Panasonic(パナソニック)

ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ

仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°)付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)165(キャップを除く)電源USB:急速2時間充電消費電力2W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安10日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014948ES-RT4AU-A
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする