Panasonic(パナソニック)
ヒゲトリマー (シルバー調)
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品
ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシ
色
シルバー調
電源(V)
AC100~240 (自動電圧切替付)
電源
1時間充電・交流式
本体質量(g)
180 (アタッチメント含まず)
連続使用時間
フル充電で連続50分間使用可能
本体寸法(cm)
高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014878
ER-GB74-S
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません