Panasonic(パナソニック)
メンズシェーバー 回転刃 (黒)
肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
付属品
掃除用ブラシ
色
黒
タイプ
回転式1枚刃
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
充電時:1
本体質量(g)
125
別売付属品
セット替刃(内刃+外刃ES9392)
充電時間
8時間
使用の目安
1日1回3分で7日
電池
Ni-MH蓄電池
充電方式
プラグイン充電式(100V専用)
本体寸法(cm)
高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014930
ES-KS30-K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません