Panasonic(パナソニック)
家庭用散髪器 カットモード 毛くず吸引 (緑)
毛くずが飛び散らない毛くず吸引機能付・多彩なアタッチメントで、ショートカット(長め)~丸刈りまで・安全に関する注意があります詳しくはメーカーHPをご参照ください
付属品
電源アダプター,オイル,掃除用ブラシ,収納ケース,カットテクニックBOOK
色
緑
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
16.5
電源
交流式
本体質量(g)
230
別売付属品
替刃 ER9603
本体寸法(cm)
高さ22.6×幅6.3×奥行6.6
アタッチメント
スライドアタッチメント(50~80mm用・4段切替)・スライドアタッチメント(10~40mm用・4段切替)・刈り高さアタッチメント(3/6mm用)・刈り高さアタッチメント(9/12mm用)・刈り高さアタッチメント(15/18mm用)・スキ刈りアタッチメント
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014869
ER511P-G
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません