Panasonic(パナソニック)
VIOフェリエ (ベージュ)
肌を守りながら太い毛も鋭くカット。剃りにくい箇所もしっかりフィット。剃り残しのない肌へ。防水仕様だからお風呂でケアが可能。
付属品
掃除用ブラシ
色
ベージュ
質量(g)
75(乾電池、キャップ含まず)
電源(V)
DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)
電源
乾電池式
刃厚(mm)
0.2(トリミングヘッドの場合)
使用時間
パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で1カ月使用可能(トリミングヘッドで1回5分、週2回使用 室温20℃の時)
本体寸法(cm)
高さ16.9×幅3.1×奥行2.6(トリミングヘッド装着時)
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015070
ES-WV63-E
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません