曜日別特売

フェリエ ボディ用 (ピンク調)

フェリエ ボディ用 (ピンク調) - Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調) - Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調) - Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調) - Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調) - Panasonic(パナソニック)

丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。

付属品掃除用ブラシピンク調質量(g)75(キャップ、乾電池含まず)電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)電源乾電池式刃厚(mm)0.12使用時間週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20 ℃の時)本体寸法(cm)高さ18.6×幅2.7×奥行2.6(キャップ含む)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015045ES-WR61-P
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする