Panasonic(パナソニック)
サラシェ (ホワイト)
泡剃りも、ドライ剃りも。ネット刃、トリマー刃できれいな仕上がり。付属のコームで、Vゾーンのボリュームダウン。
付属品
コーム
色
ホワイト
質量(g)
110(乾電池含まず/コーム装着時)
電源
乾電池式(充電式電池は使用できません)・コードレス
電源電圧
単4形アルカリ乾電池(パナソニック製をおすすめします)×2
対応
除毛
対象
腕・脚・ワキ・Vゾーン
連続使用回数
3日に1回(5分間)で1ヵ月間使用可能(連続使用可能時間50分)
本体寸法(cm)
高さ14.6×幅5.1×奥行4.7(コーム装着時)
防水
○(お風呂で使える防水式)
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015036
ES-WL51-W
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません