曜日別特売

フェイスフェリエ (バイオレット)

フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (バイオレット) - Panasonic(パナソニック)

丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。

用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシバイオレット電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015000ES-WF53-V
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする