曜日別特売

フェイスフェリエ (ブルー)

フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー) - Panasonic(パナソニック)

丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。

用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームブルー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015009ES-WF63-A
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする