Panasonic(パナソニック)
フェイスフェリエ (ピンク)
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途
ウブ毛用・マユメイク
付属品
掃除用ブラシ,マユカバー,マユコーム
色
ピンク
電源
乾電池式
電源電圧
DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)
本体質量(g)
20(乾電池除く、キャップ含む)
機能
密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません
電池寿命
週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)
本体寸法(cm)
高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015027
ES-WF63-P
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません