ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
付属品掃除用ブラシ,ポーチ色ピンク質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象<脱毛・除毛>脚、腕、ワキ、Vライン / <角質ケア>足裏、足指、かかとヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド、シューバーヘッド、コーム、角質クリアヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)内容量1台