Panasonic(パナソニック)
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)
ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
色
ブラック
質量(g)
290
消費電力(W)
33-37
電源
交流式
電源電圧
AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz
温度(℃)
【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)
コード長さ(m)
1.7(360°回転式コード)
プレート
アルマイトコーティング
仕上
くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ
機能
毛先キャッチクリップ
ヒートタイム
【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)
本体寸法(cm)
高さ23×幅4.5×奥行6.4
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014851
EH-HV42-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません