曜日別特売

メンズヘアーカッター (シルバー調)

メンズヘアーカッター (シルバー調) - Panasonic(パナソニック)

刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計

付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014887ER-GC75-S
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする