リヒトラブ
カラークリヤーホルダー
環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー
破れを防止するカット加工。
特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
220 × 1 × 310
規格
A4
収容数
コピー用紙30枚
グリーン購入法
適合
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032265
F-78EC-3
赤
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032281
F-78EC-4
橙
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032290
F-78EC-5
黄
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032299
F-78EC-7
緑
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032308
F-78EC-8
青
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032317
F-78EC-17
クリスタルイエロー
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032326
F-78EC-18
クリスタルピンク
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032335
F-78EC-19
クリスタルグリーン
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
70032351
F-78EC-20
クリスタルブルー
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください