リヒトラブ
クリヤーホルダー A3 乳白
2倍サイズの書類が入る見開きタイプ
A4/A3の書類もピッタリ入る!!
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
222 × 310
色
1乳白
規格
A4(A3・2ツ折)
収容数
コピー用紙30枚
グリーン購入法
適合
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032141
F-79-1
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください