曜日別特売

Mutual コングレスケース

Mutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブMutual コングレスケース - リヒトラブ

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。
A4クリヤーホルダーが入るサイズです。
フタが大きく開いて、スムーズに書類の出し入れができます。
本体色に馴染む透明グレーのフタには見出しが付いており、分類がしやすいです。

材質本体(不透明)・フタ(色透明)/ポリプロピレン(本体生地厚:0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET寸法(mm)326 × 37 × 228規格A4・ヨコ内寸(mm)背幅:30収容数コピー用紙300枚内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像70031757A2073-4テラコッタオレンジ
810
689
758(税込)
3日以内出荷
※商品画像70031766A2073-5マットイエロー
810
689
758(税込)
3日以内出荷
※商品画像70031775A2073-7ディープグリーン
810
689
758(税込)
3日以内出荷
※商品画像70031791A2073-11ストレートブルー
810
689
758(税込)
3日以内出荷
※商品画像70031800A2073-14ライトブルー
810
689
758(税込)
3日以内出荷
※商品画像70031809A2073-16アイボリー
810
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする