曜日別特売

スケールカウンター

スケールカウンター - 和光精機
仕様【上限】999.99スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1桁数整数3桁+小数点以下2桁単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ内容量1台
注意
※セットフリーをご購入された場合や、お客様ご自身で設定変更を行った場合に生じたあらゆる不具合に関しては、責任は負いかねません。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70025606ADM-100-5-SR-0.05正面から見て右回転にて増数にて0.05増数
109,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70025615ADM-100-5-SL-0.05正面から見て左回転にて増数にて0.05増数
109,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70025631ADM-100-5-SR-0.5正面から見て右回転にて増数にて0.5増数
109,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする