曜日別特売

デジタルデュロメータ/硬度計

デジタルデュロメータ/硬度計 - Bareiss Prufgeratebau GmbHデジタルデュロメータ/硬度計 - Bareiss Prufgeratebau GmbHデジタルデュロメータ/硬度計 - Bareiss Prufgeratebau GmbH

特徴:
シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。
陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。
非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。
100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。
測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。
テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。

材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バネ
試験方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70025780HP digital A8050mNショアA
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70025789HP digital D44450mNショアD
67,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする