ラゲッジスケール

ラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテックラゲッジスケール - ドリテック

旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる
1~50kgまで50g単位ではかれる
安定すると「H」が表示され、数値が固定される
風袋引き機能付で追加計量もかんたん
オートパワーオフ機能付
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示

質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg内容量1個
取扱説明書:(4.47MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像70028765LS-114BEベージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体画像70028781LS-114BLブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体画像70028790LS-114DGダークグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする