曜日別特売

プロスケールプラス最大20kg 10g単位

プロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位 - ドリテック

最大計量20kgの作業用スケール
ステンレス計量皿は取り外せる
見やすい超大画面バックライト付液晶
メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)
設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)

仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり【風袋引き】あり付属品給電用USBケーブル1本材質本体:ABS、計量皿:ステンレスグレー質量(g)1700電源単3形乾電池×4、USBケーブル寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】242×200幅(cm)24.2最大計量(g)20000表示単位10gオートパワーオフ4分高さ(cm)9.8バックライトあり奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒内容量1個
取扱説明書:(3.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028851GS-521GY
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする