一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。