曜日別特売

机上台<幅495mm・ロータイプ>

机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅495mm・ロータイプ> - リヒトラブ

モニター台として人気の机上台に、フルサイズキーボードがぴったり収まる新サイズ<幅495mm>が新登場!
台の上にパソコンのモニター、台の下にはキーボードが収納でき、デスクの有効スペースが広がります。
幅465mm以下のフルサイズキーボードが収納できる、大きすぎないちょうどいいサイズです。
2台並べると約1mになるため、ノートPCとモニターを置いて接続すれば2画面操作が可能です。
脚には滑り止めが付いています。
天板はスチール製でマグネット製品を付けることができます。
付属の六角レンチで簡単に組み立てられます。

材質スチール寸法(mm)495×250×80備考幅465mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。耐荷重(kg)15(等分布)内容量1台
注意
※組立式(工具付き)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像70031870A7343-0
4,300
3,698
4,068(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月23日
※商品画像70031879A7343-24
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
※商品画像70031888A7343-124マットブラック
4,300
3,698
4,068(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする