ドリテック
大画面ハキ見えタイマー・テンキー 199分99秒
見やすい大画面表示
時間をセットしやすい10キータイマー
さまざまな設置方法に対応(マグネット、立てかけ、壁掛け)
最大199分99秒のセットが可能
仕様
フック穴あり / ポジティブリスト適合外
その他
【最大セット時間】199分99秒
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
66
電源
単4形乾電池×1個
幅(cm)
8
表示
液晶デジタル5桁
吹鳴時間定格
15秒
スタンド
あり
高さ(cm)
8
マグネット
ネオジム磁石×2個
奥行き(cm)
2.1
リピート機能
あり
計測時間
最大199分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70028826
T-651WT
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください