曜日別特売

塩分計「しおぴかるん」

塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック塩分計「しおぴかるん」 - ドリテック

塩分濃度を光でお知らせ
3色のLEDで味付け判定
ボタン1つでかんたん測定
被測定物温度:5~80℃
壁掛けに便利なフック付

測定範囲0.3~1.3%質量(g)約 26(電池を含む)温度(℃)被測定物:5~80測定方式電気伝導度測定方式表示3色LED 6段階表示測定精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)オートパワーオフ約 1分電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)内容量1個
取扱説明書:(1.58MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像70028720EN-907WTホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体画像70028729EN-907BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする