曜日別特売

単管用ジョイント金具 Sタイプ

単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Sタイプ - グリーンクロス

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm内容量1個
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品は電気亜鉛メッキ仕上げで屋外でも使用できますが、必要に応じて防錆処理などの適切な対策を行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
許容荷重(kg)
質量(g)
タイプ
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70031048S-1-3K95×95×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)762850中間コーナー継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031057S-2-3X60×130×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)400780フレームX継ぎダクロメッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031066S-2-4Y100×130×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)7621050クロスT継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031075S-2-5Z95×130×130、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)7621400ダブルクロス継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031091S-3-2T95×60×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)762600貫通T継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031100S-3-3T95×76×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35-34-34(引張)762740T継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031109S-4-2L-9095×95×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)762820L継ぎ エルボ電解亜鉛めっき
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031118S-4-2L-120104×89.8×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)762700L継ぎ エルボ 120度電解亜鉛めっき
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031127S-5-3Y95×95×95、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)7621200コーナーY継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031136S-6-1E95×60×65、パイプ挿入高(止まり箇所):35(引張)762445羽根付きエンドキャップ電解亜鉛めっき
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031145S-7-1S115×60×65(引張)762490シングル羽根付き電解亜鉛めっき
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031161S-8-1L60×115×115(引張)762660L型 ダブル羽根付き電解亜鉛めっき
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031170S-8-1LB115×60×115(引張)762830L型 ダブル羽根付き 板留電解亜鉛めっき
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031179S-8-1SB60×115×65(引張)762680シングル羽根付き 板留電解亜鉛めっき
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031188S-8-1W60×170×65(引張)762630ダブル羽根付き電解亜鉛めっき
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031197S-8-1WB60×170×65(引張)762750ダブル羽根付き 板留電解亜鉛めっき
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031206S-12-2R60×102×65、パイプ挿入高(止まり箇所):47(引張)762710パイプ継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031215S-20-2X60×114×65(引張)762800直交クロス継ぎ電解亜鉛めっき
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031231S-14-1C-6565×114×65キャスター:40.8f、引張:762700小キャスター付き カップ型電解亜鉛めっき
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031240S-14-1C-100137×85.5×65キャスター:61.2f、引張:7621080中キャスター付き カップ型電解亜鉛めっき
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031249S-14-1C-150178×111×75キャスター:183.6f、引張:7622340大キャスター付き カップ型電解亜鉛めっき
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031258S-14-2L-65-T256×156×108キャスター:40.8f、引張:7621090小キャスター付き エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031267S-14-2L-100-T182×95×70キャスター:61.2f、引張:7621480中キャスター付き エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031276S-14-2L-150-T223×111×80キャスター:183.6f、引張:7622760大キャスター付き エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031285S-14-3Y-65301×156×108キャスター:40.8f、引張:7621330小キャスター付き コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031301S-14-3Y-100182×95×95キャスター:61.2f、引張:7621710中キャスター付き コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031310S-14-3Y-150223×111×95キャスター:183.6f、引張:7622970大キャスター付き コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031319S-15-1A-500301×156×108(引張)762610水平調整 ラウンド カップ型電解亜鉛めっき
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031328S-15-1A-500A126×110×65(引張)762640水平調整 アンカー カップ型電解亜鉛めっき
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031337S-15-1A-2000B134×140×140(引張)7621930水平調整 質量用スクエア カップ型電解亜鉛めっき
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031346S-15-2L-500-T132.3×95×65(引張)7621010水平調整 ラウンド エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031355S-15-2L-500A-T128.9×145×65(引張)7621040水平調整 アンカー エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031371S-15-2L-2000B-T149.8×140×140(引張)7622330水平調整 質量用スクエア エルボ型電解亜鉛めっき
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031380S-15-3Y-500132.3×95×95(引張)7621220水平調整 ラウンド コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031389S-15-3Y-500A128.9×145×95(引張)7621250水平調整 アンカー コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031398S-15-3Y-2000B149.8×140×140(引張)7622340水平調整質量用スクエア コーナー型電解亜鉛めっき
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする