曜日別特売

単管用ジョイント金具 Zタイプ

単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプ - グリーンクロス

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm内容量1個
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品は溶融亜鉛メッキ仕上げで耐候性に優れていますが、沿岸地域や湿度の高い環境など、条件によっては経年により腐食が発生する場合があります。安全性維持のため、定期的に状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70030725Z-1-3K95×95×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35800中間コーナー継ぎ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030741Z-1-3KH103×60×60、パイプ挿入高(止まり箇所):351080角度調整K継ぎ
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030750Z-2-3X60×130×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35800フレームX継ぎ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030759Z-2-4Y95×130×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35980クロスT継ぎ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030768Z-3-2TH121×60×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35630角度調整K継ぎ 単体
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030777Z-3-2T95×60×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35560貫通T継ぎ
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030786Z-3-3T95×80×60、パイプ挿入高(止まり箇所):36-36-35660T継ぎ
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030795Z-4-2L95×95×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35820L継ぎ エルボ
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030811Z-5-3Y95×95×95、パイプ挿入高(止まり箇所):351050コーナーY継ぎ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030820Z-6-1E95×60×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35440羽根付きエンドキャップ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030829Z-7-1S115×60×60510シングル羽根付き
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030838Z-8-1SB115×60×60680シングル羽根付き 板留
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030847Z-8-1WB170×60×60750ダブル羽根付き 板留
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030856Z-9-1Z105×60×40390シングル羽根付き ベース
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030865Z-11-1C60×60×29、パイプ挿入高(止まり箇所):20290エンドキャップ
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030881Z-12-2R60×102×60、パイプ挿入高(止まり箇所):47600パイプ継ぎ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030890Z-15-1B140×140×46、パイプ挿入高(止まり箇所):401120質量用スクエア型ベース 中央
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030899Z-15-1R114×114×55、パイプ挿入高(止まり箇所):50680ラウンド型ベース
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030908Z-21-100W140×107×100、パイプ挿入高(止まり箇所):401200単管支柱ベース 100mm幅
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030917Z-21-120W140×127×100、パイプ挿入高(止まり箇所):401280単管支柱ベース 120mm幅
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030926Z-21-150W140×157×100、パイプ挿入高(止まり箇所):401390単管支柱ベース 150mm幅
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030935Z-24-2H79×180×601070扉用蝶番
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030951Z-T-2H120×85×56830扉用蝶番 薄
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030960Z-31-1B96.7×132×30460スペース板留
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030969Z-7-1C140×140×611270スクエア型羽根付ベース
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030978Z-45-TH92.5×45×60420垂木留め 並行
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030987Z-45-TX92.5×60×50420垂木留め 直交
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70030996Z-90-TH125×90×95810木材留め 並行
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031005Z-90-TX125×90×95810木材留め 直交
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031021Z-15-1CB140×140×46、パイプ挿入高(止まり箇所):401120質量用スクエア型ベース 偏心中央
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031030Z-15-1MB140×140×46、パイプ挿入高(止まり箇所):401120質量用スクエア型ベース コーナー
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70031039Z-18-1U51.5×140×38270単管パイプ用 強力サドル
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする