テージー
カラーバーファイルカバー
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール
材質
再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.2
寸法(縦×横)(mm)
外:310×220
グリーン購入法
適合
内容量
1組(20枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032150
CBC-14
パープル
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032159
CBC-15
ライトグリーン
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
70032168
CBC-07
イエロー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032177
CBC-11
ダークグレー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70032186
CBC-13
スカイ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください