リヒトラブ
ウインドファイル
書類タイトルが見える窓付きタイプのホック式ファイル
ワンタッチ操作でホック金具の開閉が可能。
材質
表紙/ダイヤスカーフ、綴じ具/スチールホック
寸法(mm)
226 × 16 × 312
色
黒
タイプ
S型
規格
A4
穴数
2穴
収容数
コピー用紙80枚
内容量
1冊(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70031897
F26クロ
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください