曜日別特売

バックライト付デジタル握力計 180kg対応

バックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応 - ドリテック

180kgまではかれる握力計
日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出
7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい
ユーザー登録19人
測定結果を記録しないクイック測定可能
前回値との差がわかる
前回測定値が確認できる
オートパワーオフ

仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0内容量1個
取扱説明書:(1.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028711HD-100BK
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする