曜日別特売

10秒予測式電子体温計

10秒予測式電子体温計 - ドリテック10秒予測式電子体温計 - ドリテック

わき下約10秒で予測検温
検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付
電池交換可能
持ち運びに便利な収納ケース付

ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
取扱説明書:(1.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028817TO-207WT
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする