転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み

転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み - ドリテック転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み - ドリテック転倒流水防止 電気ケトル0.8L 法改正対応済み - ドリテック

倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。
フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらく
フタは立てて乾かせる
安心の空焚き防止機能付
湯沸かし中はランプが点灯
お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ

質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8内容量1個
取扱説明書:(2.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028695PO-377BK
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする