曜日別特売

追加板 スチールラック 軽中量100kg

追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ追加板 スチールラック 軽中量100kg - キタジマ

段数を増やしたいお客様へ!

材質亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)グリーン購入法適合内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70032527100-W900×D30030090
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032536100-W1200×D300300120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032545100-W900×D45045090
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032561100-W1500×D300300150
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032570100-W900×D60060090
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032579100-W1200×D450450120
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032588100-W1800×D300300180
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032597100-W1200×D600600120
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032606100-W1500×D450450150
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032615100-W1800×D450450180
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032631100-W1500×D600600150
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70032640100-W1800×D600600180
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする