曜日別特売

ORBⅡ RECHARGEABLE

ORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイORBⅡ RECHARGEABLE - キャットアイ

シンプル&軽量コンパクトデザイン
レンズ一体型スイッチ
点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード
抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け

寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)質量(g)27光源LED 1個使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh充電時間(時間)約3.5(0.5A)取付径(Φmm)【取付バンド】22~32使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5防水性IPX4点灯時間2.5時間内容量1個
注意
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70032649SL-LD160NRC-R
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする