YAMAZEN(山善)
ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 80×180cm
肌触りが気持ちいい、柔らかフランネル仕上げ♪どこでもホットカーペット
本体丸洗い可能
裏面すべり止め加工
ソファーに掛けても腰から太ももまで暖かい大きめサイズ
用途
電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。フランネル ミニ 一人用 1人用 電気カーペット ホットマット 電気マット 電気毛布 おしゃれ ほっとカーペット
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.75
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
50
電源コード(m)
2
保証期間
1年
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(HI)35、(MID)22、(LOW)13
寸法(縦×横)(cm)
80×180
表面温度(℃)
(HI)約50、(MID)約31、(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)1.1、(MID)0.7、(LOW)0.4
内容量
1枚
取扱説明書:
(3.21MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70043815
YWD-182F(T)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください