高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング

高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング - AUTOGLYM高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング - AUTOGLYM高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング - AUTOGLYM高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング - AUTOGLYM

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。
どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。
飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。
施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー
1.車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。
2.スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。
【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。
【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。

用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー区分塗装用危険物の類別非危険物内容量1個(2500mL)
注意
※夏場は乾燥が早いのでマイクロファイバークロスがおススメです。
※重ね塗りすることも可能ですが 、塗布後24時間の間隔を 取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003310520A08005JP
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする