曜日別特売

透湿防水さらっとシートR

透湿防水さらっとシートR - DAIKEN(旧:大建工業)

通気構法専用シート 優れた防水性と、高い透湿性によって壁内に溜まった湿気を屋外へ排出し、住まいの耐久性を向上させます。

用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁通気構法用部材 ~ 透湿防水さらっとシートR長さ(mm)50000幅(mm)1000厚さ(mm)1内容量1箱(2枚)
取扱説明書:施工説明書(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70037287GA2115-1
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする