DAIKEN(旧:大建工業)
床コンビボード 西日本用
音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
9
内容量
1箱(6枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037278
GA32018C
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください