DAIKEN(旧:大建工業)
ダイライトMU
地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU
厚さ(mm)
12.5
内容量
1箱(1枚)
取扱説明書:
施工説明書(2.13MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037199
GMU0535-11
3030
1000
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70037208
GMU0514-11
2730
910
¥
8,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70037217
GMU0515-11
3030
910
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください