DAIKEN(旧:大建工業)
ダイライトMU 専用ねじ
地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU
長さ(mm)
28
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
4.2
内容量
1箱(600本)
取扱説明書:
施工説明書(2.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037226
GMU11-B11
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください