DAIKEN(旧:大建工業)
エコヘルボード 西日本用
マルチに使える多機能下地材 屋根や壁、床などの下地として、また養生材として多目的にお使いいただけます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁・床・屋根下地材 ~ エコヘルボード
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
8
内容量
1箱(6枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037269
GA0502-1
¥
8,810
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください