DAIKEN(旧:大建工業)
ダイライトMS
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
9
内容量
1箱(1枚)
取扱説明書:
施工説明書(4.71MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037095
GMS0415-11
910
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70037111
GMS0425-11
960
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70037120
GMS0435-11
1000
¥
8,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください