DAIKEN(旧:大建工業)
ビルボード 西日本用
雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
用途
耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
取扱説明書:
施工説明書(0.8MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70037181
GA42024C
1箱(4枚)
12
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70037190
GA42017C
1箱(6枚)
9
¥
8,210
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください